サンディングバンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード49000052 品番445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。6個入りで簡単に交換できます。

最大幅(mm)12.7 粒度240 質量(g)10 トラスコ品番407-4777 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49000034
2021-08-16
用途:
錆び取り
その他業種

ドレメルのルータを使って、サンダーなどが入らない細かい部分の錆を落とすのに使っています。近所のホームセンターには取り扱いがないので助かっていますが、できれば取り扱い終了となっている粒度60の商品も再度取り扱いしてほしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする