ドレッシングストーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49000113 品番415
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。

用途酸化アルミ砥石をドレッシングします トラスコ品番407-4611 寸法(mm)9.5×25.4 質量(g)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49000113
2026-02-22
用途:
カッティングフォイール他回転砥石の目詰まり解消

樹脂や粘着剤で目詰まりした砥石を再び使用可能にするドレッシングストーン!あらゆる作業の際に欠かせないモノです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする