36163 ガス検知器 CD-100 RIDGID(日本エマソン) 49000235 36163 ガス検知器 CD-100 RIDGID(日本エマソン) 49000235 36163 ガス検知器 CD-100 RIDGID(日本エマソン) 49000235 36163 ガス検知器 CD-100 RIDGID(日本エマソン) 49000235

ガス検知器 CD-100

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49000235 品番36163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。

用途検知対象:可燃性ガス。 トラスコ品番421-7063 質量(g)450 電源単3アルカリ電池×4本(付属) 測定範囲(ppm)0〜6400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-09-28
用途:
ガス漏洩検査

価格が安いので少し不安はあったものの、実際何の問題もない。国内メーカーの高い機種を買う必要もない。

2人が参考にしています
対象商品:
49000235
2019-01-04
用途:
ガス漏れ点検時
サービス業

漏れ点検時の為安心はできると思われますが電池の持ちが解る機能がありましたらベストかと思われます。購入時からまだ交換はしていません。

1人が参考にしています
対象商品:
49000235
2014-12-12
用途:
ガス配管などの漏れテスト。

感度切り替えもあり値段のわりには、なかなか優れ物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする