※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットチューブベンダー 368

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49000515 品番35175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

最小の力で曲げ加工が可能です。

適合管径3/4 用途銅管の曲げ加工に。 トラスコ品番405-4024 質量(kg)6.25 タイプインチ用 曲げ角度0〜180° 曲げ半径(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする