※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットチューブベンダー 378

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49000524 品番35180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

最小の力で曲げ加工が可能です。

適合管径7/8 用途銅管の曲げ加工に。 トラスコ品番405-4032 質量(kg)6.25 タイプインチ用 曲げ角度0〜180° 曲げ半径(mm)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49000524 35180 86775527 35180R 378 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン) 378 ラチェット チューブベンダー RIDGID(日本エマソン) 1台 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする