※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配管用レンチ
RIDGID(日本エマソン)の ベルトレンチ
ストラップレンチ 2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49000612
品番
31350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。STPタイプはプラスチック管締め付け用です。
くわえられる管径(Φmm)
61
くわえられる呼び寸法
15〜50A
用途
磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
トラスコ品番
405-3842
全長(mm)
300
質量(kg)
0.8
ベルト幅W×長さL(mm)
30×600