RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
ハンド・スピンナー バルブオーガー型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49000883
品番
58890
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
最長7.6mまでの軽清掃に手動式の決定版です。キッチン、トイレ、浴室、洗面所などの比較的軽度な清掃にご使用ください。
用途
排水管清掃。
付属品
ワイヤ(8mm×7.6m)
トラスコ品番
423-2925
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×425
パイプ径(Φmm)
(清掃能力)19〜75
清掃能力(m
2
/h)
7.6
動力
手動