RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 電動工具 本体
RIDGID(日本エマソン)の 切断/曲げ
RIDGID(日本エマソン)の 切断機/アングル加工機
ホールカッタ HC-450
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49001635
品番
57602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
付属品
ホールソー専用5/8 アーバー1本、チャックキー
トラスコ品番
405-4156
質量(kg)
19
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
100
チャック(mm)
16
最大ビット径
121mm