RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水平器・水準器・墨出器
RIDGID(日本エマソン)の 水準器/水平器
RIDGID(日本エマソン)の 水平器・レベル
トルペトレベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49001662
品番
36243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
希土類磁石のため、安定感があります。高精度測定が可能です。
長さ(mm)
143
精度
±1mm/m
仕様
水平、45°、垂直の確認。
トラスコ品番
412-7706
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
18
高さ(mm)
32
質量(g)
227
マグネット
3ヵ所