マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
ロッドクランプ TL-RC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49001732
品番
TL-RC
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
受光器を標尺などに取り付けることができます。
用途
建築
トラスコ品番
408-8409
厚さ(mm)
30
質量(g)
115
縦(mm)
50
横(mm)
1600
マイゾックスコード
217838