外寸(幅×奥行×高さ)(mm)206×167×90内寸(幅×奥行×高さ)(mm)206×167×90クッションウレタンフォームなし仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-5286質量(kg)0.53色OD材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォームなし構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)184×121×78外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)206×167×90