1550OD ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002721 1550OD ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002721

ミディアムケース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)5.4 注文コード49002721 品番1550OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,560
この商品は質量など4種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)524×428×206 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)524×428×206 クッションウレタンフォーム付 用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-5839 質量(kg)5.4 OD 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプウレタンフォーム付 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 防水性IP67 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)468×355×193 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)524×428×206
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49002703
2018-10-22
用途:
商品の収納
株式会社エス・ティ・ジャパン 様

堅牢で使いかってが良い。
収納用品をに応じて収納スペースが作れる。

対象商品:
49002694
2015-09-10
用途:
コレクションの保管

価格の安い中国製は各部分の接合が甘くガタガタ、スポンジの質も悪く取りだす度にはがれて手に負えませんでした。
半値以下でも使えなければお金を捨てたように思え残念でした。

今回のペリカンは価格は安くないですが十二分に機能を果たします。
満足です。

対象商品:
49002694
2015-02-19
用途:
ノートパソコンの運搬用

ノートパソコンの運搬に利用していますがとても良い商品です。
昨今、パソコンの紛失やデータの漏洩等をよく聞きますが、宅配便を使用して事務所から他事務所への運搬時には必ずこの商品を使用しています。たいへん丈夫な為、運搬時の衝撃にも中身に影響がありません。また、南京錠を併用することで、セキュリティ対策も万全となります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする