I1075 ハードバック アイパッド用ケース PELICAN(ペリカン) 49002816 I1075 ハードバック アイパッド用ケース PELICAN(ペリカン) 49002816

ハードバック アイパッド用ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49002816 品番I1075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,864

iPad、iPad2用のプロテクターツールケースです。各種純正アクセサリー類も収納可能です。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、アイパッド、アイパッド2用のケースです。1Mの高さから落としたり、1Mの水深に沈めても製品を保護します。

用途iPadの運搬・保管に。アイパッドの運搬、保管に。 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番420-6495 質量(kg)0.92 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプケース型 対応機種iPad、iPad2 適合サイズiPad、iPad2用のプロテクターツールケースです。各種純正アクセサリー類も収納可能です。 特性耐衝撃、防水、防塵 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)282×201×41 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)314×248×54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする