WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
端子種別
はんだ
注文コード
49002967
品番
691307300003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
3
ピッチ(mm)
3.81
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
メス
端子種別
はんだ
タイプ
ヘッダ
定格電流(A)
8
ボディ向き
垂直
ポール
3P
定格電圧(kV)
1.6ac
シリーズ
WR-TBL
材質
銅合金、PA
長さ(mm)
12.22
色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応