WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49003055
品番
691137710002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
コンタクト数
2
ピッチ(mm)
5
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
オス
端子種別
はんだ
タイプ
基板端子台
定格電流(A)
16(UL)、24(VDE)
ボディ向き
横型
ポール
2P
シリーズ
WR-TBL
色
緑
定格電圧(V)
250ac、300ac
幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応