WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
端子種別
はんだ
注文コード
49003107
品番
691137710005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
5
ピッチ(mm)
5
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
オス
端子種別
はんだ
タイプ
基板端子台
定格電流(A)
16(UL)、24(VDE)
ボディ向き
横型
ポール
5P
シリーズ
WR-TBL
色
緑
定格電圧(V)
250ac、300ac
深さ(mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応