内容量1袋(5個)
仕様バリスタ電圧:100V●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●エネルギー:7J●シリーズ:WE-VD●直径:7mm●最大サージ電流:1200A●静電容量:540pF●厚さ:3.9mm●寸法:9 (Dia.) x 3.9mm●リードピッチ:5mm●UL、CSA、VDE認定. ディスクバリスタWE-VDシリーズ. スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 サージインパルス直後にバリスタは通常モードで動作するので、スリップ電流なし サージインパルスを極めてよく吸収 動作温度:?40 → +85 oC (95 VRMSまでのタイプ)、?40 → +125 oC (115 VRMSからのタイプ)
注文コード49003405
品番820576001