Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 仕様バリスタ電圧:12V 、 最大AC定格電圧:6V 、 最大直流定格電圧:9V 、 制限電圧:20V 、 クランプ電流:1A 、 エネルギー:0.1J 、 シリーズ:WE-VS 、 最大サージ電流:80A 、 静電容量:1.18nF 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリア 注文コード49003414 品番82550060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量63種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリスタ電圧:12V 、 最大AC定格電圧:6V 、 最大直流定格電圧:9V 、 制限電圧:20V 、 クランプ電流:1A 、 エネルギー:0.1J 、 シリーズ:WE-VS 、 最大サージ電流:80A 、 静電容量:1.18nF 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする