内容量1リール(4000個)
仕様バリスタ電圧:18V 、 最大AC定格電圧:11V 、 最大直流定格電圧:14V 、 制限電圧:38V 、 クランプ電流:1A 、 エネルギー:0.1J 、 シリーズ:WE-VS 、 最大サージ電流:38A 、 静電容量:100pF 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリア
注文コード49003493
品番82536110