内容量1袋(5個)
仕様バリスタ電圧:200V●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:355V●クランプ電流:5A●エネルギー:7.1J●シリーズ:WE-VD●直径:7.5mm●最大サージ電流:400A●静電容量:135pF●リードピッチ:5mm●UL、CSA、VDE認定. ディスクバリスタWE-VDシリーズ. スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 サージインパルス直後にバリスタは通常モードで動作するので、スリップ電流なし サージインパルスを極めてよく吸収 動作温度:?40 → +85 oC (95 VRMSまでのタイプ)、?40 → +125 oC (115 VRMSからのタイプ)
注文コード49003527
品番820551311