内容量1リール(750個)
仕様バリスタ電圧:200V●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:50A●エネルギー:57J●シリーズ:WE-VD●直径:16.5mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:840pF●リードピッチ:7.5mm●UL、CSA、VDE認定. ディスクバリスタWE-VDシリーズ. スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 サージインパルス直後にバリスタは通常モードで動作するので、スリップ電流なし サージインパルスを極めてよく吸収 動作温度:?40 → +85 oC (95 VRMSまでのタイプ)、?40 → +125 oC (115 VRMSからのタイプ)
注文コード49003536
品番820541311