Wurth Elektronik 酸化金属バリスタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様バリスタ電圧:200V、最大AC定格電圧:130V、最大直流定格電圧:170V、制限電圧:340V、クランプ電流:50A、エネルギー:57J、シリーズ:WE-VD、直径:16.5mm、最大サージ電流:4500A、静電容量:840pF、リードピッチ:7.5mm、UL、CSA、VDE認定. ディスクバリスタWE-VDシリーズ. スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 サージインパルス直後にバリスタは通常モードで動作するので、スリップ電流なし サージインパルスを極めてよく吸収 動作温度:-40 → +85℃ (95 VRMSまでのタイプ)、-40 → +125℃ (115 VRMSからのタイプ) 注文コード49003545 品番820541311
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は仕様・内容量63種類から選べます 他の種類を見る
仕様バリスタ電圧:200V、最大AC定格電圧:130V、最大直流定格電圧:170V、制限電圧:340V、クランプ電流:50A、エネルギー:57J、シリーズ:WE-VD、直径:16.5mm、最大サージ電流:4500A、静電容量:840pF、リードピッチ:7.5mm、UL、CSA、VDE認定. ディスクバリスタWE-VDシリーズ. スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 サージインパルス直後にバリスタは通常モードで動作するので、スリップ電流なし サージインパルスを極めてよく吸収 動作温度:-40 → +85℃ (95 VRMSまでのタイプ)、-40 → +125℃ (115 VRMSからのタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする