内容量1リール(500個)
仕様バリスタ電圧:200V●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:100A●エネルギー:114J●シリーズ:WE-VD●直径:23mm●最大サージ電流:6500A●静電容量:1.83nF●リードピッチ:10mm●UL、CSA、VDE認定. ディスクバリスタWE-VDシリーズ. スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 サージインパルス直後にバリスタは通常モードで動作するので、スリップ電流なし サージインパルスを極めてよく吸収 動作温度:?40 → +85 oC (95 VRMSまでのタイプ)、?40 → +125 oC (115 VRMSからのタイプ)
注文コード49003554
品番820521311