内容量1リール(4000個)
仕様バリスタ電圧:24V 、 最大AC定格電圧:14V 、 最大直流定格電圧:18V 、 制限電圧:40V 、 クランプ電流:1A 、 エネルギー:0.2J 、 シリーズ:WE-VS 、 最大サージ電流:100A 、 静電容量:550pF 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリア
注文コード49003615
品番82550140