内容量1リール(1000個)
仕様バリスタ電圧:33V●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●エネルギー:4.8J●シリーズ:WE-VD●直径:12.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:4.25nF●厚さ:5.1mm●寸法:12.5 (Dia.) x 5.1mm●リードピッチ:7.5mm●UL、CSA、VDE認定. ディスクバリスタWE-VDシリーズ. スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 サージインパルス直後にバリスタは通常モードで動作するので、スリップ電流なし サージインパルスを極めてよく吸収 動作温度:?40 → +85 oC (95 VRMSまでのタイプ)、?40 → +125 oC (115 VRMSからのタイプ)
注文コード49003667
品番820412001