内容量1袋(5個)
仕様バリスタ電圧:39V、最大AC定格電圧:25V、最大直流定格電圧:31V、制限電圧:77V、クランプ電流:10A、エネルギー:9.4J、シリーズ:WE-VD、直径:16.5mm、最大サージ電流:1000A、静電容量:7.62nF、厚さ:5.2mm、寸法:16.5 (Dia.) x 5.2mm、リードピッチ:7.5mm、UL、CSA、VDE認定. ディスクバリスタWE-VDシリーズ. スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 サージインパルス直後にバリスタは通常モードで動作するので、スリップ電流なし サージインパルスを極めてよく吸収 動作温度:-40 → +85℃ (95 VRMSまでのタイプ)、-40 → +125℃ (115 VRMSからのタイプ)
注文コード49003737
品番820542501