内容量1リール(1500個)
仕様バリスタ電圧:39V、最大AC定格電圧:25V、最大直流定格電圧:31V、制限電圧:86V、クランプ電流:1A、エネルギー:1.2J、シリーズ:WE-VD、直径:7.5mm、最大サージ電流:100A、静電容量:830pF、厚さ:4.7mm、寸法:7.5 (Dia.) x 4.7mm、リードピッチ:5mm、UL、CSA、VDE認定. ディスクバリスタWE-VDシリーズ. スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 サージインパルス直後にバリスタは通常モードで動作するので、スリップ電流なし サージインパルスを極めてよく吸収 動作温度:-40 → +85℃ (95 VRMSまでのタイプ)、-40 → +125℃ (115 VRMSからのタイプ)
注文コード49003755
品番820552501