IM3100BK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49004137 IM3100BK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49004137 IM3100BK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49004137

ストームケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49004137 品番 IM3100BK
参考基準価格(税別)¥125,220 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1011×419×170 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)927×355×152 クッションウレタンフォーム付 用途長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-7246 質量(kg)8.98 材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) タイプウレタンフォーム付 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)1011 外寸法・高さ(mm)170 外寸法・奥行(mm)419 有効内寸法・奥行(mm)355 有効内寸法・高さ(mm)152 有効内寸法・幅(mm)927
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする