WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
49004464
品番
885012007057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
347
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(pF)
100
電圧(V)
50dc
パッケージ/ケース
0805
許容差
±5%
温度特性
NP0
取付方式
表面実装
長さ(mm)
2
奥行(mm)
1.25
高さ(mm)
0.6
寸法(mm)
2×1.25×0.6
シリーズ
WCAP-CSGP
コンデンサファミリ
積層
RoHS指令(10物質対応)
対応