※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
ねじ切り用チップ BMAタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
チップサイズ
11
トラスコ品番
403-3990
注文コード
49004715
品番
11IR1.0ISOBMA
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ・トラスコ品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
403-3990
質量(g)
30
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
ISO-メートルねじ
表面処理
BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)
60
チップサイズ
11
内接円(inch)
1/4