※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ BMAタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ピッチ(mm)2 トラスコ品番403-4503 注文コード49004873 品番16ER2TRBMA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,400
この商品はピッチ・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

材質超微粒子超硬 トラスコ品番403-4503 質量(g)52 ピッチ(mm)2 ねじの種類TRAPEZ/台形ねじ 表面処理BMA(TiAlNコート) ねじ山角度(°)30 チップサイズ16 内接円(inch)3/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49004873 16ER2TRBMA 06802607 16ER2TRBMA チップ(TRAPEZ 台形ねじ 30°) カーメックス チップ(TRAPEZ 台形ねじ 30°) カーメックス 1箱(10個) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする