※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの ブレード
カウンターシンク内径面取り用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006151
品番
KP01-370-14
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
面取角度
90°
材質
ハイス鋼
トラスコ品番
404-4622
適合本体
KP01-210/226
質量(g)
38
仕様
型式タイプ:20-60〜80-120
コーナー数
2
刃先すくい角(°)
14