曜日別特売
KP02-035 カウンターシンク(外径面取り用) ノガ 49006273

カウンターシンク(外径面取り用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
先端角(°)90
面取径(mm)4~37
寸法A(mm)42
シャンクストレートΦ10/16
内容量1本注文コード49006273品番KP02-035
参考基準価格(税別)¥111,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。

用途
外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。
面取角度90°先端角(°)90材質ブレード(刃):ハイス鋼トラスコ品番404-4673質量(kg)0.893寸法A(mm)42シャンクストレートΦ10/16仕様型式タイプ:2-36面取径(mm)4~37寸法B(mm)65寸法C(mm)85切刃形状その他適合ブレードKP03-310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする