ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの 面取りカッター
ノガの カッター(カウンターシンク)
チタンコーティングカウンターシンク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49006562
品番
CJ1651T
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
全長(mm)
60
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク径(Φmm)
10
切刃形状
3枚刃
刃径(Φmm)
16.5
材質
高速度鋼(HSS)
用途
被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。
仕様
3枚刃
トラスコ品番
412-1953
質量(g)
48
表面処理
チタンコーティング
面取角度
90°
先端径(Φmm)
3.2