※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタンコーティングカウンターシンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49006571 品番 CJ2051T
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。

全長(mm)63 刃数3 先端角(°)90 シャンク径(Φmm)10 切刃形状3枚刃 刃径(Φmm)20.5 材質高速度鋼(HSS) 用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。 仕様3枚刃 トラスコ品番412-1988 質量(g)57 表面処理チタンコーティング 面取角度90° 先端径(Φmm)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49006553
2015-03-21
用途:
面取り

綺麗にネジを母体につらに合わせる事が出来ました。
安定した面取りができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする