※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタンコーティングカウンターシンク

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49006596 品番 CJ3112T
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。

全長(mm)71 刃数3 先端角(°)90 シャンク径(Φmm)12 切刃形状3枚刃 刃径(Φmm)31 材質高速度鋼(HSS) 用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。 仕様3枚刃 トラスコ品番412-2046 質量(g)116 表面処理チタンコーティング 先端径(Φmm)4.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49006553
2015-03-21
用途:
面取り

綺麗にネジを母体につらに合わせる事が出来ました。
安定した面取りができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする