ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの 面取りカッター
ノガの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンクセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本組)
注文コード
49006614
品番
CJ6152T
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。
深く鋭い切れ刃です。
刃数
3
先端角(°)
90
切刃形状
3枚刃
材質
高速度鋼(HSS)
用途
被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼
仕様
3枚刃
トラスコ品番
412-2062
セット内容
6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g)
462
表面処理
チタンコーティング