※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの 面取りカッター
ノガの カッター(カウンターシンク)
超硬カウンターシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49006632
品番
CJ0836K
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。
刃径(Φmm)
8.3
刃数
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
90
材質
超硬(K20)
用途
被削材:1000N/mm
2
以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。
仕様
3枚刃
トラスコ品番
412-1856
質量(g)
20
表面処理
ノンコーティング
切刃形状
3枚刃
先端径(Φmm)
2