ノガ
ノガの マグネット用品
ノガの マグネットベース
ノガの マグネットベース本体
LEDドーナッツ用レンズユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49006824
品番
LED0300
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
LEDドーナッツ(LED6000)に取り付けることでLED付拡大鏡として使用できます。
用途
LED6000用のオプションレンズユニット
トラスコ品番
412-2119
材質
ガラスレンズにゴム製のアタッチメント
質量(g)
200
倍率
2.3倍
光源(mm)
145
レンズサイズ(mm)
85