拡大鏡付LEDドーナッツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49006833 品番LED6300
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。

倍率(拡大鏡)2.3倍 用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。 トラスコ品番412-2127 質量(kg)1.6 電源AC100V 吸着力(N)800 消費電力5.1W 全光束(Lm)272 電源コード(m)1.9 光源(mm)145 レンズサイズ(mm)85 LED17灯 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49006833
2013-03-05
用途:
試験サンプルの写真撮り
日本電産株式会社 様

拡大鏡を取り外して、写真撮り用ライトとして使用しています。
土台がマグネットで鉄製机には固定しやすいです。
首もフレキシブルに動かしやすく使用しやすいです。
蛍光灯ランプと比較し、価格が高いのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする