ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
FRP製ヘルメット 野球帽型 通気孔付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49007287
品番
SC-9FVRA-BL
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状です。
後頭部保護形状です。
色(帽体)
ブルー
使用区分
飛来・落下物用
材質
帽体:FRP樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ
種類
野球帽
用途
飛来・落下物用。
仕様
RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
トラスコ品番
422-8634
長さ(mm)
271
幅(mm)
212
高さ(mm)
150
質量(g)
370
通気孔
あり