ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
FRP製ヘルメット 野球帽型 通気孔付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(帽体)
イエロー
トラスコ品番
422-8669
注文コード
49007314
品番
SC-9FVRA-KP-Y
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状です。
後頭部保護形状です。
衝撃吸収ライナー付き
仕様
衝撃吸収ライナー付
RAバンド
M型ワンタッチあごバンド
脱げ防止機構
通気孔付き
色(帽体)
イエロー
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
帽体:FRP樹脂
衝撃吸収ライナー
付
種類
野球帽
用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
トラスコ品番
422-8669
長さ(mm)
271
幅(mm)
212
高さ(mm)
150
質量(g)
385
通気孔
あり