3/22より値下げ!現場を応援
ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
ABS製ヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49007375
品番
SC-11BRA-Y
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,198
バスケットに入れる
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途
飛来・落下物・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)
イエロー
使用区分
飛来・落下物用、電気用
材質
帽体:ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ
種類
アメリカン
仕様
RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
トラスコ品番
422-8511
長さ(mm)
282
幅(mm)
221
高さ(mm)
162
質量(g)
380