SC-11BVRA-Y ABS製ヘルメット 通気孔付 ミドリ安全 49007411

 

SC-11BVRA-Y ABS製ヘルメット 通気孔付 ミドリ安全 49007411
SC-11BVRA-Y ABS製ヘルメット 通気孔付 ミドリ安全 49007411

ABS製ヘルメット 通気孔付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
色(帽体)イエロー
内容量1個注文コード49007411品番SC-11BVRA-Y
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
ムレを軽減する通気孔付きです。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

用途飛来・落下物用。色(帽体)イエロー材質帽体:ABS樹脂仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番422-8553長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)380使用区分飛来・落下物用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする