静電気拡散性手袋(手のひらコート)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード49007682 品番MCG800-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。繰り返し洗濯して使用可能です。手のひらのすべり止めにより、物がつかみやすく作業性抜群です。

サイズS グレー 全長(cm)21.5 手のひらまわり(cm)17.4 中指長(cm)7 厚さ(mm)0.6 質量(g/袋)220 用途精密作業。電信電子機器の組立。ラボ作業。 トラスコ品番416-9875 材質手袋部:カーボン導電糸入りナイロン、すべり止め部:ポリウレタン 質量(g)220 入数(双)10 機能静電気防止 コーティング手のひらコート 表面漏洩抵抗値(Ω)107〜109 色(手首部)
注意
※クリーンパックではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49007682 MCG800-S 52248395 MCG800N-S 静電気拡散性手袋(手のひらコート) ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート) ミドリ安全 1袋(10双) 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49007664
2020-02-12
用途:
PC機器のメインテナンス
Preferred Networks Inc. 様 (サービス業)

大変重宝しています。更に薄手の物を購入検討しています。

対象商品:
49007664
2017-02-15
用途:
家電製品の検査

普段はMサイズを使用していたがメーカー(ショーワ)と比較すると小さいのでLサイズを購入。ウレタンが薄くなると静電気が発生し生地が切れてなくても交換しています。

対象商品:
49007673
2016-01-24
用途:
家電組立

ウレタンコーティングしてあるので価格以外はどのメーカーも同じで変化ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする