内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:WE-MK 、 インダクタンス:1 nH 、 最大直流電流:300mA 、 最大自己共振周波数:13GHz 、 パッケージ/ケース:0201 (0603M) 、 最大直流抵抗:120mΩ 、 コア材料:セラミック 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.3mm 、 長さ:0.6mm 、 動作温度 Max:+120℃ 、 モールドタイプ:あり 、 Wurth 0201 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0201積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。巻線はセラミック基板に印刷されています。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
注文コード49007727
品番74478201