内容量1袋(25個)仕様シリーズ:WE-MK 、 インダクタンス:1 nH 、 最大直流電流:600mA 、 最大自己共振周波数:17GHz 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 最大直流抵抗:100mΩ 、 コア材料:セラミック 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+120℃ 、 モールドタイプ:あり 、 Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。注文コード49007763品番744786010