74479876210 Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMI WURTH ELEKTRONIK 49007858

Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-PMI

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様シリーズ:WE-PMI Series 、 インダクタンス:1 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:1.5A 、 最小品質ファクター:20 、 パッケージ/ケース:0806 (2016M) 、 最大直流抵抗:70mΩ 、 寸法:2.0 x 1.6 x 1.0mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1mm 、 長さ:2.0mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Wurth 0806 WE-PMIシリーズ積層パワーインダクタ. 0806 WE-PMIシリーズ積層パワーインダクタで、クロストークを除去する閉磁路構造が採用されています。 これらのWE-PMI積層パワーインダクタは、最大1.8 Aの高電流用途に適していて、DCR値は0.2 Ω未満、動作温度範囲は-40 → +125 ℃です。 これらの0806 WE-PMI積層パワーインダクタの標準的な用途には、>1 MHzの高スイッチング周波数のDC/DCコンバータ及びPDAやデジタルカメラなどのポータブルデバイスがあります。. コンパクトな多層表面実装チップビーズチョーク、クロストークを遮断するための磁気シールド付き 最大2.5 Aの高電流用途に最適 DCR値: 0.2 Ω未満 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ リフローはんだ付け用に推奨. 用途: 特に高スイッチング周波数で動作するDC/DCコンバータ、ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ) 注文コード49007858 品番74479876210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量86種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:WE-PMI Series 、 インダクタンス:1 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:1.5A 、 最小品質ファクター:20 、 パッケージ/ケース:0806 (2016M) 、 最大直流抵抗:70mΩ 、 寸法:2.0 x 1.6 x 1.0mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1mm 、 長さ:2.0mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Wurth 0806 WE-PMIシリーズ積層パワーインダクタ. 0806 WE-PMIシリーズ積層パワーインダクタで、クロストークを除去する閉磁路構造が採用されています。 これらのWE-PMI積層パワーインダクタは、最大1.8 Aの高電流用途に適していて、DCR値は0.2 Ω未満、動作温度範囲は-40 → +125 ℃です。 これらの0806 WE-PMI積層パワーインダクタの標準的な用途には、>1 MHzの高スイッチング周波数のDC/DCコンバータ及びPDAやデジタルカメラなどのポータブルデバイスがあります。. コンパクトな多層表面実装チップビーズチョーク、クロストークを遮断するための磁気シールド付き 最大2.5 Aの高電流用途に最適 DCR値: 0.2 Ω未満 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ リフローはんだ付け用に推奨. 用途: 特に高スイッチング周波数で動作するDC/DCコンバータ、ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする