内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:WE-PMI Series 、 インダクタンス:1 μH 、 許容差:±20% 、 最大直流電流:1.5A 、 最大自己共振周波数:80MHz 、 パッケージ/ケース:0806 (2016M) 、 最大直流抵抗:70mΩ 、 寸法:2.0 x 1.6 x 1.0mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1mm 、 長さ:2.0mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シールド:なし 、 Wurth 0806 WE-PMIシリーズ積層パワーインダクタ. 0806 WE-PMIシリーズ積層パワーインダクタで、クロストークを除去する閉磁路構造が採用されています。 これらのWE-PMI積層パワーインダクタは、最大1.8 Aの高電流用途に適していて、DCR値は0.2 Ω未満、動作温度範囲は-40 → +125 ℃です。 これらの0806 WE-PMI積層パワーインダクタの標準的な用途には、>1 MHzの高スイッチング周波数のDC/DCコンバータ及びPDAやデジタルカメラなどのポータブルデバイスがあります。. コンパクトな多層表面実装チップビーズチョーク、クロストークを遮断するための磁気シールド付き 最大2.5 Aの高電流用途に最適 DCR値: 0.2 Ω未満 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ リフローはんだ付け用に推奨. 用途: 特に高スイッチング周波数で動作するDC/DCコンバータ、ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ)
注文コード49007867
品番74479876210