内容量1袋(50個)
仕様シリーズ:WE-PMI インダクタンス:1 μH 最大直流電流:1.6A 最大自己共振周波数:80MHz パッケージ/ケース:0805 (2012M) 最大直流抵抗:115mΩ 寸法:2 1.2 1mm 奥行き:1.2mm 高さ:1mm 長さ:2mm 動作温度 Max:+125℃ シールド:あり Wurth 0805 WE-PMIシリーズ積層パワーインダクタ(低RDC、高飽和電流). Wurth ElektronikのWE-PMIパワーインダクタはコンパクトな積層設計です。 最小7 mΩという低いRDCを実現しています。 リフローはんだ付けが推奨されています。磁気的にシールドされている構造なので、クロストークが起こりません。 2.7 Aまでの高電流用途に適しています。0805ケースサイズ 低RDC 高い飽和電流 積層構造. 製品用途の情報. 低プロファイルの電子機器や携帯機器、たとえばタブレット、スマートフォン、カメラのような用途に適しています。 また、1 MHzを超える高スイッチング周波数のDC-DCコンバータにも推奨されます。
注文コード49007885
品番74479875210C